Beli Tool case baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch Set
    Deskripsi:
    For removing and mounting of stud bolts (also for round bar).
    atribut:
    • Set Contents: Stud bolt remover (BSR35 over 6, 8, 10, 12 mm), metal case
    • Type: Stud Remover
    • Case Dimension (LxWxH): 215x82x50 mm
    • Outlet Corner (sq.): 12.7 mm
    • Accessories: Metal Case
    • Content: Stud Bolt Remover 6, 8, 10, 12 (4 piece set)
  2. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  3. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  4. TRUSCO Case for Electric Screwdriver Socket
    43%
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Case for Electric Screwdriver Socket
    Deskripsi:
    -5 most frequently used sizes are put together as a set.-Floral bore enables transmission of highly accurate torque(TEF type).-Can be inserted into bolt/nut more smoothly compared to hexagonal bore(TEF type).-Long life type(TEF-H type).-Storage Case
  5. Meiho Clear Storage Case
    Mulai

    Rp21.900

    Meiho Clear Storage Case
    atribut:
    • Material: Body: Polypropylene (PP), Fastener: Shock resistant copolymer (PP)
    • Color: Clear
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 103 x 73 x 23
  6. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  7. TRUSCO Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    65%
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Deskripsi:
    Scratch resistant epoxy powder coating is applied
    atribut:
    • Color: Silver
  8. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp6.599.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL High Torque ½Inch Impact Wrench with Friction Ring eliminates the need to use a pneumatic tool for those stubborn and rusted bolts by delivering 1356 Nm of fastening torque and 1898 Nm of nut-busting torque. With faster removal speed, users will be able to get the job done faster and be more productive throughout their day. By providing the industry’s most compact cordless High Torque Impact Wrench at 213mm in length, this tool allows for more access in tight spaces. 4-Mode DRIVE CONTROL with Bolt Removal mode gives users the most control over their fasteners by slowing to 750rpm once the fastener has been busted loose. This tool offers quick, tool-free socket changes with a 1/2 in. friction ring anvil. A premium rubber overmold material gives you ultimate comfort during prolonged use while lasting longer against corrosive materials.
    atribut:
    • Anvil (inch): Friction Ring 1/2
    • Impact Rate (ipm): 0-950/1750/2100/2100
    • Length (mm): 213
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0 to 550/1.400/1.750/1.750-750
  9. MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    22%
    Mulai

    Rp579.900

    MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
  10. monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
    • Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
    • Material: steel
  11. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  12. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp96.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  13. Kenmaster Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  14. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp839.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
    • Specification: Box
    • Implant Depth (mm): 30
    • Maximum Fixture Thickness (mm): 6
    • Maximum Tensile Load (kN): 7.2
    • Nominal Thread Designation: M10
    • Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
    • Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    • Thread Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 50
  15. KH [ARIN Nylon Case] Which Holds A Tool & Materials
    Mulai

    Rp1.499.900

    KH [ARIN Nylon Case] Which Holds A Tool & Materials
    Deskripsi:
    -Made of 100% nylon fabric and it is strong against wearing.-Sewn using our original patented technology and it is very long lasting.-Special sewing is applied on the bottom of front pocket, which makes it difficult for the bottom to come off.-2 stage pocket type.
    atribut:
    • Color: Black
    • Shape: Nail Pouch B Type
    • Material: 100% Nylon
    • Width x Depth x Height: 350x130x340mm
Daftar Harga Tool case baut Terbaru November 2026
KYOTO TOOL (KTC) Stud Bolt Remover 1/2 Inch SetRp2.799.900
TONE Tool Set (Set Perkakas)Rp109.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp2.399.900
TRUSCO Case for Electric Screwdriver SocketRp179.900
Meiho Clear Storage CaseRp21.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
TRUSCO Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)Rp419.900
MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp6.599.900
MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)Rp579.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)